Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Shuttle Industry-grade Panel PC P21WL01-i3XA Intel® Core™ i3 i3-8145UE 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD All-in-One-PC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96659524
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     KPH-P21WL013XA1
EAN/GTIN:
     4046047103744
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Industrietauglicher Panel-PC mit 21,5-Zoll-Display
Die hochwertige P21WL01-Panel-PC-Serie verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse mit IP65-konformer Front, wird von einem Intel ULV-Prozessor angetrieben und verfügt über ein Full-HD-Display mit projiziert-kapazitiver 10-Punkt-Multitouch-Funktion. Dank der passiven Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Nonstop-Betrieb zugelassen. Der Panel-PC ist auf Anfrage mit verschiedenen Intel Core Prozessoren und weiteren Ausstattungsmerkmalen erhältlich. Damit ist er bestens geeignet für robuste und öffentliche Anwendungen wie Gesundheitswesen, Hotelbranche, Digital Signage, POI, POS, Kiosk und Industrie.
Weitere Informationen:
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 620
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
543 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
334 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7600 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der SSDs
120 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern
Realtek
WLAN-Controllermodell
Realtek RTL8821CE
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
1.4b
DVI Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
3
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC Class A, VCCI, BSMI, CB, cTUVus, BSMI
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-8145UE
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der achten Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.6 GHz
TDP-down konfigurierbar
12.5 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Panel-Typ
LCD
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
89 °
Bildwinkel, vertikal
89 °
Multi-Touch
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Aluminium
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
2 MP
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,34*
€ 1.733,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,18*
€ 1.725,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,80*
€ 1.672,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,59*
€ 1.629,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,88*
€ 1.571,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POV21
ab € 64,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.