| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-96514147 Herst.-Nr.: SV 9430 5G EAN/GTIN: 8716184074073 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm | | Tiefe | 240 mm | | Höhe | 88 mm | | Gewicht | 192.5 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 87 mm | | Verpackungstiefe | 312 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | | Paketgewicht | 490 g | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Mitgelieferte Kabel | Koaxial | Merkmale | Platzierung | Drinnen | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge der Antenne | 1.5 m | | LTE/GSM-Filter | Ja | | HD-Ready | Ja | | Digitales Signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2 | | Stecker | IEC male connector | | Frequenzbereich | VHF, UHF | | Kompatible Produkte | HD TVs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, Mobilfunk-Antenne, Radio-Antenne, Rundstrahlantenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, dvb-t antenne one for all, lte antenne |
| | |
| |