Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903841 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903841 Schraube/Bolzen 40 mm
Eurotec 903841 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098579
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,08*
€ 56,0252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,43*
€ 55,2517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.