Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 4,5 X 40 Universalschraube aus Edelstahl A4 Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen-...
Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 40 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatz...
Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 40 Universalschraube aus Edelstahl A2 Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen-...
Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 5,0 X 40 Universalschraube aus Edelstahl A4 Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen-...
SWG Formel F Spanplattenschrauben 5 mm 40 mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 250 St. Formel F Allzweckschrauben 5 X 40 Edelstahl A2 ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen) Senkkopf mit Fräsrippen Unte...
Die fischer PowerFast Terrassenschraube A2 FTS-ST A2P ist eine Schraube zur Befestigung von Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit Teilgewinde, flachem Senkk...