Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2big Raid USB-C 40TB Disk-Array Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie 2big Raid USB-C 40TB Disk-Array Desktop Schwarz
LaCie 2big Raid USB-C 40TB Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96083833
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHJ40000800
EAN/GTIN:
     8719706043250
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
3400 g
Design
Geräteklasse
Großunternehmen
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
40 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Maximal unterstützte Speicherkapazität
40 TB
RAID Level
0, 1, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
93.3 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 936,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,02*
€ 1.113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,75*
€ 1.113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,65*
€ 1.094,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,29*
€ 1.017,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 108,78*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 127,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,86*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 211,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 77,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 91,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 53,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 182,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 123,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 235,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.