Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214EO-2608630040 Herst.-Nr.: 2 608 630 040 EAN/GTIN: 3165140006842 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Materialien | Spanholzplatte, Faserplatte, Weichholz, Tischlerplatte | Leistungen | Variabler Klingenzahnabstand | Ja | | Klingenzahnabstand (min.) | 4 mm | | Klingenzahnabstand (max.) | 5.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,78* | € 0,928* | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,73* | € 0,96* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,788* | € 1,038* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,806* | € 1,056* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|