Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 32GB Laeta USB-Stick USB Typ-A 2.0 Braun, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 32GB Laeta USB-Stick USB Typ-A 2.0 Braun, Transparent
Hama 32GB Laeta USB-Stick USB Typ-A 2.0 Braun, Transparent
Hama 32GB Laeta USB-Stick USB Typ-A 2.0 Braun, Transparent
Hama 32GB Laeta USB-Stick USB Typ-A 2.0 Braun, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9586583
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00091076
EAN/GTIN:
     4007249910769
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • schnelles Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung
  • kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse
  • beliebig oft beschreib- und löschbar
  • geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
  • mit abnehmbarer Verschlusskappe\n\nSystemvoraussetzungen:
  • Betriebssystem: Windows ME/2000/XP/Vista und MacOS 9.0 oder höher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Braun, Transparent
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows ME
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0,Mac OS 9.1,Mac OS 9.2,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,50*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,40*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,30*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.