Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0706-E Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0706-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0706-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0706-E Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95703710
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0706-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
ks tools doppel-maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.