Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 MILC/SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95699922
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S-S35E
EAN/GTIN:
     5025232923045
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Ein Objektiv, viele Aufnahmemöglichkeiten
Das LUMIX S 35mm F1.8 eignet sich durch seinen leicht weitwinkligen Charakter für eine Vielzahl von Motiven – so ist es das ideale Objektiv für Street Photography, Reportagen oder Portraits mit Umgebung. Mit seiner kompakten Größe und seinem geringen Gewicht von ca. 295g bietet das LUMIX S 35mm F1.8 eine außergewöhnliche Mobilität für die LUMIX S5, dem kleinsten spiegellosen Vollformatmodell von LUMIX. Dank des robusten, staub- und spritzwassergeschützten1 Designs kann das Objektiv auch bei Temperaturen bis 10 Grad unter Null eingesetzt werden und bietet damit gleichzeitig eine hohe Flexibilität.

Gleiche Abmessungen für einfache und einheitliche Handhabung
Die insgesamt vier F1.8-Festbrennweitenobjektive der LUMIX-S-Serie, darunter 85mm, 50mm, 24mm und das neue 35mm Objektiv verfügen alle über eine gemeinsame Größe und Position von Bedienteilen, um die gleiche intuitive Bedienung oder einfache Anpassungen für den Einsatz des Follow-Fokus zu ermöglichen. Identische Abmessungen lassen auch die Verwendung derselben 67mm-Filter, gleicher Matteboxen oder eines Unterwasser-Dome-Ports mit unterschiedlichen Brennweiten zu. Die vergleichbare Gewichtsverteilung erspart darüber hinaus langes Anpassen, wenn die Kamera sich auf einem Gimbal befindet.

Ausgeklügeltes Objektivdesign für beste Bildqualität
Das LUMIX S 35mm F1.8 Objektiv besteht aus elf Linsenelementen in neun Gruppen, darunter drei asphärische Linsen und drei ED-Linsen (Extra-Low Dispersion). Die Verwendung von drei asphärischen Linsen und neun kreisförmigen Blendenlamellen ermöglicht sowohl eine hohe Abbildungsleistung als auch einen attraktiven Bokeh-Effekt mit sanften Schärfe-Unschärfe-Übergängen. Die ED-Linsen unterdrücken effektiv chromatische Aberration. Das Objektiv gewährleistet außerdem eine qualitativ hochwertige Videoaufzeichnung, indem es das Focus Breathing bestmöglich minimiert. Die Blende kann in extrem kleinen Schritten angepasst werden, wodurch ein Belichtungswechsel nahezu stufenlos gelingt - ebenfalls ein Merkmal für professionelle Videoaufnahmen. Schließlich wurde bei der gemeinsamen Entwicklung der F1.8-Objektive auf eine einheitliche Bildanmutung als weiterem Qualitätsmerkmal Wert gelegt.

Besonders feines Auge beim Scharfstellen
Das LUMIX S 35mm F1.8 arbeitet schnell und geräuschlos mit dem hochpräzisen Kontrast-AF-System der Kamera mit maximal 240 fps. Bei Nutzung der manuellen Fokussierung lässt sich eine nicht-lineare oder lineare Einstellung für den Fokusring wählen. In der nicht-linearen Einstellung wird die Schärfe entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Fokusrings um einen variablen Betrag verschoben, um z.B. schneller zwischen Schärfebereichen zu wechseln. Bei der linearen Einstellung hingegen wird die Schärfe immer entsprechend des Drehwinkels des Fokusrings linear verschoben. Der gesamte Schärfebereich kann in der linearen EInstellung in 90 bis zu 360 Grad (in 30 Grad-Schritten einstellbar) durchfahren werden. Dank des minimalen Fokusabstands von 0,24 m kann es auch für Nahaufnahmen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Panasonic
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.22 x
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.24 m
Maximale Blendenzahl
1,8
Objektivanschluss
L mount
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 22
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.6 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
295 g
Technische Details
Sichtwinkel
63 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,01*
€ 644,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,26*
€ 631,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.