Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Q-CONNECT KF00822 Schreibtischablage Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-95465267
Hersteller:
Q-Connect
Herst.-Nr.:
KF00822
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Format
A4
Anzahl der Teiler
3
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
350 x 278 x 275 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 metall
,
ablagekorb metall
,
ablagekorb a4 quer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-CONNECT KF00828 Regenschirmständer Silber
Q-Connect
KF00828
€ 14,65*
Zubehör
Q-CONNECT KF00845 Zeitschriftenständer Silber
Q-Connect
KF00845
€ 7,18*
Zubehör
Q-CONNECT KF00846 Stiftehalter Silber
Q-Connect
KF00846
€ 2,01*
Zubehör
Q-CONNECT KF00849 Abfallbehälter Rund Silber
Q-Connect
KF00849
€ 6,51*
Zubehör
Briefständer Metall 3 Fächer silber
Connect
KF00852
€ 3,60*
Zubehör
Visitenkartenständer Metall 11x7,5x5cm silber
Connect
KF04729
€ 1,64*
Zubehör
Zettelbox Metall 9,8x8x9,8cm silber leer
Connect
KF00881
€ 2,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.