Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF00849 Abfallbehälter Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF00849 Abfallbehälter Rund Silber
Q-CONNECT KF00849 Abfallbehälter Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95465243
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
19 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
295 mm
Höhe
354 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.