Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Metall 9,8x8x9,8cm silber leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Metall 9,8x8x9,8cm silber leer
Zettelbox Metall 9,8x8x9,8cm silber leer
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00881
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00881
EAN/GTIN:
     5705831008816
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Zettelbox aus Metalldraht
  • unbefüllt ohne Zettel
  • Maße: 9,8x8x9,8cm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Bruttogewicht:
0.1200 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
80 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
Produktbezeichnung:
Zettelbox
Tiefe:
98 mm
GPSR:
INTERACTION-CONNECT S.A , J-B De Ghellincklaan , 23, 9051, Gent, Belgien, https://q-connect.com, Info@q-connect.com, +32 9 380 82 48
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel, Notizpapier, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Spender, Zettelschale, Zettelspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
112
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,71*
1 Tag
112
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,75*
1 Tag
112
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.