Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0075 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0075 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94575350
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0075
EAN/GTIN:
     5704174628002
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
240 g
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Air 13(Late 2020), MacBook Air 13-inch A2179 2020, MacBook Air 13-inch A2179 EMC
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4300 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
49.02 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.