Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94051156
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4519C007
EAN/GTIN:
     4549292176032
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Fotodrucker
Der Canon Zoemini S2 ist eine Sofortbildkamera mit Mini-Fotodrucker der nächsten Generation, die mit Spiegel, Ringlicht, Fernauslöser und Livebildansicht die perfekte Technologie für Selfie-Liebhaber bietet. Werde kreativ und gestalten deine Fotos über die Canon Mini Print App auf deinem Smartphone mit Filtern, Emojis und Text. Mit einer Akkuladung druckt der Canon Zoemini S2 bis zu 25 Fotos. Deine Lieblingsbilder kannst du auch auf einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) speichern und sie später ausdrucken – praktisch, wenn das Papier knapp wird. Die selbstklebenden Fotos sind schnell gedruckt und ideal, um damit Gegenstände zu personalisieren. Diese elegante und schlanke Sofortbildkamera mit Mini-Fotodrucker, die in Blaugrün, Perlweiß und Roségold erhältlich ist, ist der ultimative tragbare Begleiter und verfügt über Effekt- und Rahmentasten für Filter-Flair und coole Anpassungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25.66 mm
Minimale Blendenzahl
2,2
Druckzeit (Min.)
50 s
Druckzeit (max.)
50 s
Maximale Auflösung
314 x 600 DPI
Randloser Druck
Ja
Weißabgleich
Auto
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, iOS 12
Maximale Blendenzahl
2,2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Megapixel (ca.)
8 MP
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Fotopapier
Ja
Belichtungstyp
Auto
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
3,5,10 s
Fotopapiergrössen (imperial)
2x3 Zoll
Ferngesteuerte Jalousie
Ja
Selfie-Spiegel
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Lagertemperatur Fotopapier (T-T)
0 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung Fotopapier (H-H)
40 - 55 %
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Höhe
80.3 mm
Tiefe
22.4 mm
Breite
121 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: Photodrucker, Sofortbild-Kamera, canon digitalcamera, digitalkamera, digitalkamera 8 mpixel, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3214C002
ab € 10,05*
Zubehör
Canon
3215C002
ab € 20,37*
Zubehör
Canon
4967C003
ab € 8,44*
Zubehör
Canon
4010C001
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.