Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94025945
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8X8-00067
EAN/GTIN:
     889842776225
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro X
Produktfarbe
Platin
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
281 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Lieferumfang
Stylus enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232.1 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
316.5 mm
Paketgewicht
484 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
257 mm
Höhe des Versandkartons
74 mm
Lagenanzahl pro Palette
15 Stück(e)
UNSPSC-Code
8471602000
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.