Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Microsoft Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 Platin Microsoft Cover port AZERTY Belgisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94025904
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8X8-00066
EAN/GTIN:
     889842776218
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro X
Produktfarbe
Platin
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
281 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Lieferumfang
Stylus enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232.1 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
316.5 mm
Paketgewicht
468 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
257 mm
Höhe des Versandkartons
74 mm
Lagenanzahl pro Palette
15 Stück(e)
UNSPSC-Code
8471602000
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.