Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMV 1215DHI Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMV 1215DHI Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TMV 1215DHI Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93849437
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMV 1215DHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8-13.2 V
Ausgangsstrom
33 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
2.4 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,598*
€ 11,42162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.