Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-M1A Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93835639
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     HUE-M1A
EAN/GTIN:
     8595247905628
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Miniatur-Metall-Hub USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) AXAGON HUE-M1A verbindet schnell und einfach bis zu vier USB-Geräte mit dem Laptop oder Computer. Das Metallgehäuse des Hubs ist aus Aluminium gefertigt und bietet perfekten mechanischen Schutz für häufiges Tragen. Elegante, fein strukturierte Gehäuseoberfläche schützt gegen Fingerabdrücke. Gummipads verhindern das rutschen auf dem Tisch. Das fest installierte 20 cm lange USB-Kabel ist ideal für Benutzer von mobilen Geräten. Dieser kleine Reise-Hub kann auch den dauerhaften Anschluss mehrerer externer Laufwerke übernehmen. Dank der schnellen USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5Gb/s. Der Hub lädt auch Telefone und Tablets mit einer Stromstärke von bis zu 1.5A/5V auf. So kann der Hub problemlos ein Android-Smartphone, Apple iPhone, Apple iPad usw. aufladen. Der USB-Hub ist das ideale Zubehör für Ultrabooks mit einer geringen Anzahl von USB-A Anschlüssen. Der Hub schreckt nicht einmal vor der Verbindung mit Telefonen zurück, die einen entsprechenden OTG- oder USB-A > USB-C Adapter verwenden. Sie können ein Flash-Laufwerk, eine Tastatur und eine Maus an Ihr Telefon oder Tablet anschließen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
72 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Überlastung Schutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.2 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.