Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau
STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau
STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau
STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau
STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau
STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau
STEINEL MH5 Heißluftpistole 300 l/min 500 °C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93797757
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Vorstellung des Akku-Heißluftgebläsesmobile heat.
Bisher war der professionelle Einsatz von Heißluftgebläsen immer mit der Verfügbarkeit einer Steckdose verbunden. Unsere Entwickler haben sich nun der Herausforderung gestellt Heißluft flexibler einsetzbar zu machen. Mit den neuen STEINEL Akku-Heißluftgebläsen können Sie unmittelbar nach dem Start des Gerätes produktiv arbeiten. Mit Hilfe der patentierten STEINEL Heiztechnologie stehen dem Anwender somit in weniger als 4 Sekunden 300 °C zur Verfügung. In Verbindung mit den 18 V CAS-Akkus sind Profi-Handwerker nun in der Lage Heißluft kabellos an schwer zugänglichen Stellen oder für schnelle Reparaturarbeiten einzusetzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Leistungen
Maximaler Luftstrom
300 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
500 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
6
Arbeitstemperatur (min.)
50 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Eingebautes Display
Ja
Griffform
Pistolengriff
Display-Typ
LCD
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Aufhängering
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
2253 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
068240
ab € 187,71*
Zubehör
Steinel
068257
ab € 189,44*
Zubehör
Steinel
065584
ab € 71,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.