Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Mobile Heat Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 5.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121582
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Akku für Werkzeug
Serie = Mobile Heat
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 18V
Akkukapazität = 5.5Ah
Zur Verwendung mit = MH 3, MH 5
Weitere Informationen:
Serie:
Mobile Heat
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
18V
Akkukapazität:
5.5Ah
Zur Verwendung mit:
MH 3, MH 5
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug steinel, 2121582, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeug-Ersatzakkus, Steinel, 068257, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Power Tool Batteries
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 240,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 241,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 251,53*
€ 3,50*
ab € 216,69*
€ 259,26*
Frei Haus
ab € 260,54*
€ 298,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.