Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-DE Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93637618
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01318-DE
EAN/GTIN:
     193575008585
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die intelligente Türklingel. Einfach kabellos montieren.

Die akkubetriebene Türklingel: So smart, dass sie dich sogar über wichtige Ereignisse informiert.

Nichts mehr verpassen.
Dank intelligenter Benachrichtigungen und Funktionen weißt du sofort, wenn etwas passiert, und kannst darauf antworten – von überall aus.

Wissen, was los ist – mit intelligenten Benachrichtigungen.
Nest Doorbell kann zwischen Personen, Paketen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden. Und weil du bei allen wichtigen Ereignissen benachrichtigt wirst, hat das Rätselraten ein Ende. Mit dem Nest Aware-Abo kannst du außerdem den Videoverlauf für bis zu 60 Tage aufzeichnen und speichern.

Alles im Blick.
Anders als andere Türklingeln mit Videofunktion bietet Nest Doorbell ein vertikales Sichtfeld. Durch das Seitenverhältnis von 3:4 siehst du Personen in voller Grösse und kannst erkennen, wenn ein Paket auf dem Boden abgestellt wurde.

Gestochen scharfe Bilder bei Tag und Nacht.
HDR verbessert die Sicht bei grellem, kontrastreichem Sonnenlicht und bietet einen Nachtsichtmodus, mit dem du auch bei wenig Licht oder Dunkelheit ein klares Bild hast.

Mit Besuchern sprechen, selbst wenn du nicht zu Hause bist.
Über den integrierten Lautsprecher und das Mikrofon kannst du mit Besuchern sprechen und sie hören.

Besucher begrüssen – ganz egal, wo du gerade bist.
Wenn du nicht zu Hause bist, kannst du direkt mit der Person vor deiner Tür sprechen oder eine vorab aufgezeichnete Antwort auswählen und abspielen lassen.

Funktioniert mit Akku und mit jeder Tür.
Nest Doorbell ist akkubetrieben und passt deshalb an so gut wie jede Tür. Wenn du möchtest, dass ein akustisches Signal zu hören ist, kannst du Nest Doorbell zusammen mit Nest Mini verwenden oder an deine vorhandene Türklingel anschließen.

Wie soll es klingeln?
Wie du deine Türglocke hörst, richtet sich danach, wie du Nest Doorbell installiert hast.

Akkubetriebene Installation.
Du nutzt Nest Doorbell im Akkubetrieb? Dann erhältst du eine Benachrichtigung auf deinem Smartphone und auf deinen Lautsprechern und Displays mit integriertem Google Assistant, wenn jemand klingelt.

Verwendung im Netzbetrieb.
Wenn du Nest Doorbell an deine bestehende Türklingelverkabelung anschließt, ertönt die Glocke der bestehenden netzbetriebenen Türklingel.
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Maximale Video-Auflösung
960 x 1200 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Größe des Bildsensors
1/3 "
Sichtfeld
145 °
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Thailand
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
46 mm
Klingel-Tiefe
24.1 mm
Klingel-Höhe
160 mm
Glockengewicht
206 g
Paketgewicht
78 g
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
482 mm
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriespannung
3.65 V
Batteriestrom
10 A
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.