Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
j5create JCD612-N USB-C™ zu 4K 60 Hz HDMI™Reise Dock für iPad Pro®
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93449456
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD612-N
EAN/GTIN:
     4712795085648
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das JCD612 USB-C auf 4K60 Hz HDMI™ Travel Dock für iPad Pro® bietet zusätzliche Konnektivität für Ihren USB-C™™ Apple® Computer. Mit diesem Multiadapter im Taschenformat können Sie über den USB-C-Anschluss™ Ihres Computers ein zusätzliches USB™ 2.0/3.0/3.1-Computerperipheriegerät, einen HDMI-Monitor™, einen SD-Kartenleser™ und eine 3,5-mm-Audiobuchse hinzufügen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Sprache der Schnellstartanleitung
Multi
Accessories inklusive
3 x Removable Pads
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsgewicht
0.1825 kg
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
30.8 mm
Paketgewicht
182.5 g
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795085642
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
218 mm
Versandkartonsbreite
103 mm
Versandkartonshöhe
165 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Technische Details
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
14.3 mm
Gewicht
61.5 g
Kabellänge
0.211 m
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro® 11 iPad Pro® 12.9" (3rd & 4th Generation) MacBook Pro® (15" 2017 & later) iMac® (Retina 5K 27" 2017 & later) iMac® (Retina 4K 21.5" 2017 & later) iMac Pro® 2018
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB Typ-C
USB-Hub
Ja
Audioausgang
Ja
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (max.)
2.25 W
DC Ausgangssstrom
0.45 A
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.