Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87762 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87762 Computerdatenumschalter
DeLOCK 87762 Computerdatenumschalter
DeLOCK 87762 Computerdatenumschalter
DeLOCK 87762 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93256015
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87762
EAN/GTIN:
     4043619877621
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
dlock usb switch
usb switch
Dieser bidirektionale USB 2.0 Umschalter von Delock bietet einem Computer die Möglichkeit vier USB Peripheriegeräte zu verwenden. Mit den vier Tasten am Umschalter kann der Computer eine USB Verbindung zum gewünschten Peripheriegerät herstellen. Drucker, Kartenleser, Festplatten usw. können so gezielt aktiviert und verschiedenen Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.