Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93253093
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     CFX16-C
EAN/GTIN:
     8809298886257
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
2,6
Objektivanschluss
Canon EF
Blendenbereich (F-F)
2,6 - 22
Feste Brennweite
16 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Länge (mm)
90.3 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.876,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,31*
€ 2.422,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,36*
€ 2.400,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,01*
€ 2.330,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,72*
€ 2.261,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,15*
€ 2.232,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.