Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer RC21-01750100-R3M1 Gaming-Controller-Zubehör Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer RC21-01750100-R3M1 Gaming-Controller-Zubehör Ladestation
Razer RC21-01750100-R3M1 Gaming-Controller-Zubehör Ladestation
Razer RC21-01750100-R3M1 Gaming-Controller-Zubehör Ladestation
Razer RC21-01750100-R3M1 Gaming-Controller-Zubehör Ladestation
Razer RC21-01750100-R3M1 Gaming-Controller-Zubehör Ladestation
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93245574
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01750100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419337614
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
Uniladegerät
Universalladegerät
AZER UNIVERSAL-SCHNELLLADESTATION FÜR XBOX
POWER YOUR PLAY
Wenn du deinen Xbox-Controller so schnell wie möglich wieder voll einsatzbereit machen willst, dann hol dir die Razer Universal- Schnellladestation für Xbox.

ERHÄLTLICH IN
Carbon Black | Shock Blue | Robot White | Pulse Red
Electric Volt | Aqua Shift | Deep Pink

SCHNELLLADUNG
Die Station kann deinen Controller in weniger als 3 Stunden wieder voll aufladen und verfügt über einen Überladungsschutz, um Überhitzung und Kurzschlüssen vorzubeugen.

UNIVERSAL-KOMPATIBILITÄT
Ob Next-Gen, Last-Gen oder Oldschool, die Razer Universal-Schnellladestation für Xbox funktioniert mit allen alten und neuen Controllern.

MAGNETKONTAKT-SYSTEM
Du kannst deinen Controller ganz leicht verbinden und brauchst dir keine Sorgen machen, dass das Aufladen unterbrochen werden könnte, weil der Controller per Magnet an der Station festgehalten wird.

PASST ZU DEINEM XBOX-CONTROLLER
Um deinem Setup den letzten Schliff zu geben, setzt diese Ladestation auf das gleiche robuste Material und die gleichen auffälligen Farben wie die offiziellen Xbox Series X|S Controller.

AUFLADEN PER USB
Verbinde die Ladestation einfach mit deiner Xbox, deinem PC oder einem kompatiblen Anschluss, und schon kann's losgehen.

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9504500000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
440 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
227 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1199 mAh
Merkmale
Gamingplattformen unterstützt
Xbox One
Produkttyp
Ladestation
Produktfarbe
Schwarz
Geräteschnittstelle
USB
Markenkompatibilität
Microsoft
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.