Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
Steelseries Aerox 3 Onyx PC Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-93244817
Hersteller:
SteelSeries
Herst.-Nr.:
62611
EAN/GTIN:
5707119047548
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Federleichtes Gewicht: Nur 59 g
Wenn schnelle Bewegungen und ein großer Bewegungsradius gefordert sind, liefert das superleichte Design der Aerox 3 ab und ermöglicht so schnellere Reaktionszeiten bei höchster Präzision im Spiel.
TrueMove Core Sensor
Wir stellen vor: TrueMove Core, ein mit PixArt entwickelter Gaming-Sensor mit echtem 1-zu-1-Tracking für maximale Performance. Dieser optische Sensor mit 8.500 CPI, 300 IPS und 35G liefert die Geschwindigkeit und Präzision, mit der Ihr Gameplay auf die nächste Stufe gehoben wird.
Super Mesh-Kabel
Schnelle Wischbewegungen und Flicks sind für ambitionierte Spieler unerlässlich. Unser brandneues, weiches Mikrofaser-Mesh-Kabel sorgt für weniger Widerstand und ein federleichtes Gefühl in Situationen, in denen es darauf ankommt, den entscheidenden Schuss abzufeuern.
Gleitfüße aus 100 % reinem PTFE
Die 2022 Edition der Aerox 3 besitzt Gleitfüße aus reinem PTFE für die garantiert geschmeidigsten und präzisesten Mausbewegungen.
Hochmoderne Golden Micro IP54-Schalter
Die verbesserten staub- und wasserfesten Schalter, die für 80 Millionen Klicks (dreimal mehr als bei vergleichbaren Gaming-Mäusen) ohne Qualitätseinbußen ausgelegt sind, sorgen auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen für ein präzises Klickverhalten, verhindern versehentliche Doppelklicks und ermöglichen Ihnen das präziseste Schießen, das Sie je erlebt haben.
AquaBarrier
Schutz vor Wasser, Staub, Schmutz, Fett, Haaren und mehr dank Schutzklasse IP54. Auch wenn ihr Design es nicht vermuten lässt: Die internen Schaltkreise der Maus sind bestens vor allen Umwelteinflüssen geschützt, auch wenn mal etwas danebengeht.
Turnier-erprobtes Design
Jedes interne und externe Bauteil wurde mit höchster Präzision auf Langlebigkeit und Ergonomie ausgelegt.
USB-C Super Mesh-Kabel
Das praktische, leichte und flexible Kabel ist abnehmbar, sorgt für weniger Widerstand und kann nachträglich modifiziert werden.
SteelSeries Engine
Nutzen Sie die zahlreichen Engine Apps, mit denen Sie die 3-Zonen-RGB-Beleuchtung einfach und intuitiv anpassen können. Discord und weitere unterstützte GameSense-Apps bieten Chat-Benachrichtigungen, Informationen über Ereignisse im Spiel und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.03 mm
Tiefe
120.55 mm
Höhe
37.98 mm
Gewicht
59 g
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Schutzfunktion
Dustproof, Wasserdicht
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
8500 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
80
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
300 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
35 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Sensor-Typ
TrueMove Core
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
SteelSeries Mäuse
,
rgb maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 64,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.