Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-P521A0 Tabletersatzteil/-zubehör Magnetkarten-Lesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-P521A0 Tabletersatzteil/-zubehör Magnetkarten-Lesegerät
Advantech AIM-P521A0 Tabletersatzteil/-zubehör Magnetkarten-Lesegerät
Advantech AIM-P521A0 Tabletersatzteil/-zubehör Magnetkarten-Lesegerät
Advantech AIM-P521A0 Tabletersatzteil/-zubehör Magnetkarten-Lesegerät
Advantech AIM-P521A0 Tabletersatzteil/-zubehör Magnetkarten-Lesegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93238940
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-P521A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Durchzugsleser
Barcodedurchzugleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
64.4 mm
Höhe
41.1 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Typ
Magnetkarten-Lesegerät
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
AIM-65, AIM-68, AIM-75S and AIM-78S
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: barcode durchzugsleser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 293,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.