Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 Vercle Schwarz LED 42,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Vercle Schwarz LED 42,5 W
LEDS-C4 Vercle Schwarz LED 42,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93089815
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     55-E120-05-CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
42.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
519 lm
Strahlungswinkel
52 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.