Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Racingpack
>
Artikel
Tattu R-Line Bauteil für Kameradrohnen Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-92900223
Hersteller:
Tattu
Herst.-Nr.:
TAA20004S12X6
EAN/GTIN:
6928493302071
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
29.6 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kameradrohnenteile & -zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
,
Modellbau-Akkus
,
Modellbauakku
,
Racingpack
,
akkupack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,33*
Preis gilt ab 16 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 32 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 160 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.