Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TAA25002SGDC Bauteil für Kameradrohnen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TAA25002SGDC Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA25002SGDC Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA25002SGDC Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA25002SGDC Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA25002SGDC Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA25002SGDC Bauteil für Kameradrohnen Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92899983
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TAA25002SGDC
EAN/GTIN:
     6928493303412
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
102 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
18.5 Wh
Anzahl Batteriezellen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.