Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA45006S25X9 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92899906
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TAA45006S25X9
EAN/GTIN:
     6928493302101
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Batteriekapazität
99.9 Wh
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.