Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92893013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 188
EAN/GTIN:
     4059952567464
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
EXPERT Carbide Multi Wheel für herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien

Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Es schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe.

Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Material
Hartmetall
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Blau
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bohrungsdurchmesser
22.23 mm
Durchmesser
115 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5000
ab € 68,72*
Sonstiges
Bosch
06033E5001
ab € 72,09*
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 59,60*
Sonstiges
Bosch
06033A2004
ab € 48,42*
Sonstiges
Bosch
06033A240A
ab € 50,09*
Sonstiges
Bosch
06033A240B
ab € 53,48*
Sonstiges
Bosch
06033A2400
ab € 51,98*
Sonstiges
Bosch
06033A240C
ab € 57,66*
Sonstiges
Bosch
06033A240D
ab € 52,27*
Sonstiges
Bosch
06033E2000
ab € 34,09*
Sonstiges
Bosch
06033E2001
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.