Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer 32040 Steckdosensicherung Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
reer 32040 Steckdosensicherung Weiß 20 Stück(e)
reer 32040 Steckdosensicherung Weiß 20 Stück(e)
reer 32040 Steckdosensicherung Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615-Y671832
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     32040
EAN/GTIN:
     4013283320402
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
Klein und effektiv - zum Schutz vor Stromunfällen Steckdosen üben insbesondere auf Kleinkinder eine große Anziehungskraft aus. Gelangen die Kleinen mit ihren Fingern oder spitzen Gegenstände in die Steckdose, kann ein Elektrounfall zu schweren Verbrennungen und folgenschweren Verletzungen führen. Ein guter Steckdosenschutz zählt daher zu den wichtigsten Maßnahmen, die ein Zuhause kindersicher macht. Unser Steckdosenschutz ermöglicht zuverlässigen Schutz vor gefährlichen Stromunfällen und macht euer Heim noch ein Stück sicherer. Besonders kindersicher durch Drehmechanismus Zum Schutz Deines Kindes werden die Öffnungen der Steckdose erst freigegeben, wenn beide Kontaktstifte des Steckers in die Vertiefungen der Kindersicherung gedrückt und zugleich gedreht werden. So kann der Steckdosenschutz nicht mit Stiften oder Stricknadeln geöffnet werden. Beim Herausziehen des Steckers verschließt sich der Steckdosenschutz automatisch. Zieht Dein Kind also mal den Stecker heraus, schließt sich der Mechanismus von selbst und die Steckdose ist ebenfalls sofort geschützt. Schnelle (De-) Montage ohne Werkzeug klebbarer Steckdosenschutz Nach Abziehen der Schutzfolie kann die Sicherung einfach in die Steckdose geklebt werden. Einfach 60 Sekunden fest andrücken – fertig. Zusätzliches Werkzeug wird nicht benötigt. Das extra starke 3M-Klebeband und die vollflächige Klebefläche garantieren dabei zuverlässigen Halt, selbst bei häufig genutzten Stromquellen. Wird der Schutz nicht mehr benötigt, kann er durch kurzes Anwärmen mit dem Fön entfernt werden. Qualität und Sicherheit geprüft nach strengen Prüfstandards Seit fast 100 Jahren entwickeln wir Sicherheitsprodukte, um Kindern einen maximalen Schutz zu bieten. Für die Herstellung von Steckdosensicherungen haben wir dabei in 45 Jahren Entwicklung unzählige Erfahrungen sammeln können, um Euren Kleinen den besten Schutz vor Stromunfällen bieten zu können. Dies bestätigen uns auch externen Sicherheitsexperten. Unser Steckdosenschutz hat Halte-Tests, Langlebigkeits-Tests, Erwärmungs-Tests und Belastungs-Tests in Laboren und in der Praxis erfolgreich bestanden. Durch den Einsatz von extra starkem Klebeband behält die Steckdosensicherung selbst bei starken Belastungen ihre Klebekraft und verbleibt zuverlässig in der Steckdose. Die Stärke des Materials wurde so gewählt, dass sie dem Schutz bruchsichere Stabilität verleiht, dabei aber die Funktionalität der Steckdose nicht einschränkt. Die Drehmechanik bleibt auch nach mehr als 4000 Öffnungen konstant – länger als eine ganze Kindheit. Rundum-Paket Set mit 20 Stück Viele Steckdosen befinden sich in Bodennähe, daher benötigt man meist mehr als nur eine Steckdosensicherung. Mit unserem 20er Set kannst du bequem eine Vielzahl der Steckdosen sichern. Aufgrund der großen Stückzahl sind sie aber nicht nur daheim ein dankbarer Helfer, sondern auch ideal für die Versorgung des Großeltern-Haushalts, wenn dort nicht noch der Steckdosenschutz aus Deiner Kindheit hält. Durchdachtes Design Sicherung in schlichtem Weiß Dank des weißen Looks ist der Steckdosenschutz optisch absolut unauffällig und passt sich so harmonisch in jede Umgebung ein. Sein schlichtes Design verhindert zudem, dass der Schutz die Aufmerksamkeit deines Deines Kindes auf sich und so das Interesse an Steckdosen geweckt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
36 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 11,10*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,12*
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.