Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR 9-8 MSK-III Satblock-Verteilung 9 Eingänge 8 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR 9-8 MSK-III Satblock-Verteilung 9 Eingänge 8 Ausgänge
KREILING KR 9-8 MSK-III Satblock-Verteilung 9 Eingänge 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92705742
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11402
EAN/GTIN:
     4250157714022
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Nachverstärker
multischalter kreiling
sat nachverstärker
Multischalter kaskadierbar für 2 SAT // 8 Teilnehmer mit externem Netzteil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
125 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Ausgangsspannung
102 dBμV
Merkmale
Anzahl der Eingänge
9 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
8 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
10 - 862 MHz
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.