Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02954 Briefkasten Schwarz, Grau Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92465724
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T02954
EAN/GTIN:
     9006071000384
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
rottner briefkasten
briefkasten
Ein Briefkasten der allen Ansprüchen gerecht wird ist der schwarzgraue Rottner Briefkasten Udine aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Seine schlichte Eleganz und das funktionelle Design versprechen einen perfekten Einklang mit Ihrer Hausfassade. Die schräg nach vorne abfallende Klappe mit einer Tropfnase schützt perfekt Ihre Post vor Nässe und Schmutz. Der rückseitige Einwurf erlaubt auch eine Verwendung als Zaunbriefkasten. Damit Sie den Briefkasten fachgerecht befestigen können, befindet sich im Lieferumfang das passende Montagmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schloss Art
Schlüssel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten anthrazit
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.