Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T02943 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T02943 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02943 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02943 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02943 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02943 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02943 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92465534
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T02943
EAN/GTIN:
     9006071000278
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten
Ein Briefkasten der allen Ansprüchen gerecht wird, ist der Rottner Briefkasten Tarvis. Das hochwertige Stahlblech wurde gekonnt verarbeitet, der unten liegende Türanschlag ermöglicht eine einfache Bedienung und durch das Sichtfenster mit integriertem Namenschild haben Sie immer einen Blick ins Innere des Briefkastens. Damit Sie den Briefkasten fachgerecht befestigen können, befindet sich im Lieferumfang das passende Montagmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Schloss Art
Schlüssel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: rottner briefkasten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.