Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91741 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91741 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
DeLOCK 91741 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
DeLOCK 91741 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
DeLOCK 91741 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92454732
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91741
EAN/GTIN:
     4043619917419
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von XQD Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Type-C Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
XQD
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
15 mm
Kabellänge
0.13 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.