Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD PRO W6800 Radeon PRO W6800 32 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD PRO W6800 Radeon PRO W6800 32 GB GDDR6
AMD PRO W6800 Radeon PRO W6800 32 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92297178
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506157
EAN/GTIN:
     727419313339
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
267 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
512 GB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon PRO W6800
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
3840
Lithographie
7 nm
Strahlenbeschleuniger
60
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.1
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts
6
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, ati grafikkarte, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,67*
€ 1.622,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,46*
€ 1.613,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,52*
€ 1.567,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,10*
€ 1.534,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,79*
€ 1.484,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.