Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Greenland Finder Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Greenland Finder Grün
dbramante1928 Greenland Finder Grün
dbramante1928 Greenland Finder Grün
dbramante1928 Greenland Finder Grün
dbramante1928 Greenland Finder Grün
dbramante1928 Greenland Finder Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92178643
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     GLATGRBA1302
EAN/GTIN:
     5711428013026
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt, schützen Sie Ihren AirTag und unseren Planeten mit dieser rundum schlanken, einrastenden, stoß- und kratzfesten Schutzhülle. Entwickelt in Dänemark von einem klimapositiven Unternehmen! Umweltfreundliche Schutzhülle ohne Kompromisse bei Qualität, Schutz, Design und Funktionalität. Für Menschen, die einen eleganten Stil in ihren Alltag bringen möchten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Grün
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kompatibilität
AirTag
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Breite
33 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
60 mm
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
36 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Volumen Hauptkarton
15592.5 cm³
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
120 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.