Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo TCCPS Abisolierzange Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo TCCPS Abisolierzange Orange
Tempo TCCPS Abisolierzange Orange
Tempo TCCPS Abisolierzange Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91954408
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     TCCPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
6.4 mm
Ablösungskapazität (min)
1.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78.9 mm
Gewicht
22 g
Farbe
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.