Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VSTS11U Gurt Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VSTS11U Gurt Tablet Schwarz
Panasonic FZ-VSTS11U Gurt Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91941273
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VSTS11U
EAN/GTIN:
     4549980461822
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Geeignet für
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
TOUGHBOOK S1
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: notebook schultergurt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.