Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LWL Loopback Adapter LC / OM2 Multimode beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LWL Loopback Adapter LC / OM2 Multimode beige
DeLOCK LWL Loopback Adapter LC / OM2 Multimode beige
DeLOCK LWL Loopback Adapter LC / OM2 Multimode beige
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91929709
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86930
EAN/GTIN:
     4043619869305
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
lwl adapter
Dieser Loopback Adapter von Delock wird zu Testzwecken und für die Prüfung von Glasfaserverbindungen eingesetzt. Mittels Loopback (Rückschleife) kann die Übertragungsfähigkeit der Lichtwellenleiter gemessen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Beige, Orange
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Duplex
Ja
Kategorie
OM2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.