Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500267 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.500267 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß
Skross 1.500267 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß
Skross 1.500267 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß
Skross 1.500267 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91861688
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500267
EAN/GTIN:
     7640166323211
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Strom USB-Anschluss
2.4 A
USB Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ G (VK)
Buchsenstecker-Typ
Universal
Universal-Buchsensteckertypen
Typ B, Typ C, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100-250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
1750 W
Anzahl der Pole
2-3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
105 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.