Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
4smarts 4S468782 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91790654
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468782
EAN/GTIN:
     4250774955341
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
52 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ
4K Ultra HD
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.