Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71803 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71803 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Goobay 71803 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Goobay 71803 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91784007
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71803
EAN/GTIN:
     4040849718038
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.