Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CND-CMP10 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CND-CMP10 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Canyon CND-CMP10 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Canyon CND-CMP10 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Canyon CND-CMP10 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91517396
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CND-CMP10
EAN/GTIN:
     5291485007706
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Gaming Mauspad
Maus Pad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
640 g
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
430 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.