Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Schnellhefter 6 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella Schnellhefter 6 A4
Biella Schnellhefter 6 A4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91452920
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     16640005U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit dem Schnellhefter Biella 6 können Sie dank Beschriftungslinen auf Vorder- und Rückseite Ihre Unterlagen nach amtlicher und kaufmännischer Heftung ordnen. Die Spiralfedermechanik passt sich dem Inhalt (Volumen) an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
100 Blätter
Mediengewicht
320 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.