Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 8213 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 8213 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur
Hagor 8213 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91059684
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8213
EAN/GTIN:
     4250058582133
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
1000 x 600 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,16*
€ 547,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.