Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,24 l Kupfer, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,24 l Kupfer, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,24 l Kupfer, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91001922
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0007285/CN
EAN/GTIN:
     8006363033022
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.24 l
Produktfarbe
Kupfer, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Materiallgriff
Thermoplast
Scharnierdeckel
Ja
Geeignet für Induktionskochfelder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.