Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,24 l Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,24 l Blau, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,24 l Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91001760
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0007275/CN
EAN/GTIN:
     8006363033008
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.24 l
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Materiallgriff
Thermoplast
Scharnierdeckel
Ja
Geeignet für Induktionskochfelder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.